|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1861475 Herst.-Nr.: NCL2801CDADR2G EAN/GTIN: 5059045661856 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgangsstrombereich = 800mA Eingangsspannung = 10,5→ 27 V Gehäusetyp = SOIC Anzahl der Pins = 8 Nennstrom = (Startup) 60µA Verlustleistung = 300mW
Der NCL2801 ist ein aktueller CRM-Boost-PFC-Steuerungs-IC, der mit der THD-Enhancer-Technik von ON Semiconductor die beste THD-Leistung über einen erweiterten Arbeitsbereich bietet. Effizienz und Standby-Leistung werden durch die Valley Count Frequency Fold-back (VCFF)-Methode verbessert.Valley Count Frequency Foldback Dynamischer Responseverstärker Soft/Fast OVP THD Enhancer Vorlauf auf Leitungsebene Schutz - Braun Aus - Thermische Abschaltung - OVP - Überstrombegrenzung - Pin Unterbrechung/Kurzschlussschutz Breiter VCC-Bereich (10,5∼28 V)/3 VCC OTA-Fehlerverstärker Maximieren Sie den Wirkungsgrad über einen großen Lastbereich Unterschreitung der Ausgangsleistung Überschwingen des unteren Ausgangs Verbessern Sie die THD-Leistung Optimale Schleifenverstärkung im Universaleingang Hohe Systemzuverlässigkeit Flexibilität beim Design Einfache Schleifenkonstruktion und geringere Verlustleistung durch höhere RFB Anwendungen Alle Offline-Geräte, die eine Leistungsfaktorkorrektur erfordern Endprodukte Beleuchtungsvorschaltgeräte (LED, Fluoreszenz) Flachbild-TV PC-Netzteile Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrombereich: | 800mA | Eingangsspannung: | 10,5→ 27 V | Gehäusetyp: | SOIC | Anzahl der Pins: | 8 | Nennstrom: | (Startup) 60µA | Verlustleistung: | 300mW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1861475, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, NCL2801CDADR2G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
|  |  |
| |