Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, CAN, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861203
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAN12X333KARACTU
EAN/GTIN:
     5059045665014
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 1.6 x 1.7mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.7mm
Serie = CAN
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 1.6 x 1.7mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
CAN
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1861203, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CAN12X333KARACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.