Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, CAN, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861199
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAN12X223KARACTU
EAN/GTIN:
     5059045662518
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 1.6 x 1.7mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.7mm
Serie = CAN
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 1.6 x 1.7mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
CAN
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1861199, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, CAN12X223KARACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.