Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Positionssensor SMD SMD 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860852
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SS-430L-BK
EAN/GTIN:
     5059045642190
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Sensor-Typ = Positionssensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Ausgestattet mit AMP-Stromkreis und Komparatorschaltung Stromsensoren Erhältlich mit oder ohne Linse Flache Top Oberfläche der Linse Mikrocomputer installiert Steckverbindermontage Ausgezeichnete Funkwellenleistung im Hochfrequenzband Kompakt (15,00 x 15,00 x 5,65 mm) Anwendungen Zu den typischen Anwendungen gehören die Erkennung menschlicher Anwesenheit für Energiesparfunktionen in: Kontaktloses Schalten Büroautomatisierungsgeräte Haushaltsgeräte Beleuchtung Display-Produkte Klimaanlagen TV PC-Monitore Reiskocher Smart-Toiletten
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Positionssensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1860852, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, KEMET, SS430LBK, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.