Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachschlauch mit Kupplungen 50m, 3 bar, für Chemikalien, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1860548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1860548
EAN/GTIN:
     5059044129647
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Länge = 50m
Material = PVC
Maximaler Arbeitsdruck = 3 bar
Einsatzbereiche = Chemikalien, Wasser

Universal-Flachbandschlauch von RS Pro, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Zur Einsatz auf der Auslassseite von Wasserpumpen in der Entwässerung und Bewässerung, Und auch zum Fördern von nicht lösungsmittelbasierten Flüssigkeiten. Kann auch geeignet sein Zum Ausbringen von Flüssigdünger, landwirtschaftlichen Chemikalien und einigen leichten Abrasive Pulver.Kompakte Bauweise • Aus kadmiumfreien Materialien. Material widersteht den meisten Chemikalien • Silikonfrei • Gute Abriebfestigkeit. • Bietet gute Flexibilität. • Minimale elektrische Leitfähigkeit. • Robuste und Durable für längere Lebensdauer. • Schnelle Flüssigkeitsübertragung. • Nennbetriebsdruck 3 bar (leichte Beanspruchung) • Leicht zu verstauen und transportieren
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Material:
PVC
Maximaler Arbeitsdruck:
3 bar
Einsatzbereiche:
Chemikalien, Wasser
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpenschlauch, bauschlauch, 1860548, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, CT501F502BL02, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.