Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Talkabout T62 Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz LCD Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Motorola Talkabout T62 Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz LCD Anzeige
Motorola Talkabout T62 Walkie-Talkies Handheld 16-Kanal 121 Subcodes 446MHz LCD Anzeige
Artikel-Nr.:
     108EL-1860332
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     B6P00810LDRMAW
EAN/GTIN:
     5031753007317
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Modell = Talkabout T62
Radio-Stil = Handheld
Anzahl der Kanäle = 16
Anzahl der Subcodes = 121
Betriebsfrequenz = 446MHz
LCD-Anzeige = Ja
Ladungsanzeige = Ja
Batterielebensdauer = 18h

Das T62 Walkie-Talkie-Gerät mit vollem Funktionsumfang, robust und stilvoll ist die ideale Lösung, um bei Outdoor-Abenteuern in Verbindung zu bleiben. Zu Hause, auf dem Campingplatz, bei einem Fest oder einfach nur Wandern, hält die Talkober T62 Sie in Kontakt. Die einfache Pairing-Taste macht die Einrichtung zum Kinderspiel und mit dem Aufladen über USB können Sie das Gerät noch bequemer einschalten. Es ist außerdem lizenzfrei und verfügt über wichtige Funktionen wie LCD-Display, 16 Kanäle und eine Reichweite von bis zu 8 km ohne Gesprächsgebühren.PMR446 Funkgeräte – lizenzfrei Einfaches Pairing Display mit Hintergrundbeleuchtung 16 Kanäle plus 121 Privatsphären-Codes Duale Stromversorgung - NiMH-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder Standard-AA Batterien USB-Laden Freisprecheinrichtung Scannen/Überwachen Bis zu 8 km Reichweite PersonalisierungsaufkleberLadegerät, UK-Version
Weitere Informationen:
Modell:
Talkabout T62
Radio-Stil:
Handheld
Anzahl der Kanäle:
16
Anzahl der Subcodes:
121
Betriebsfrequenz:
446MHz
LCD-Anzeige:
Ja
Ladungsanzeige:
Ja
Batterielebensdauer:
18h
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte motorola, pmr-funkgeräte, 1860332, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Walkie Talkies, Motorola, B6P00810LDRMAW, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.