Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC80 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 100V dc, Ø 40mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859463
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC80A682EF100
EAN/GTIN:
     5059045237587
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 40 Dia. x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 40mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Die KEMET ALC80 High CV Snap-In Kondensatoren bieten hohe Leistung und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Nennspannungen mit hohen Welligkeitsströmen und einer langen Lebensdauer. Ein volumetrischer Wirkungsgrad sorgt dafür, dass die maximale Kapazität in einem kleineren Format bereitgestellt werden kann.Maximale Kapazität bei kleinerer Größe Lange Lebensdauer, bis zu 9.000 Stunden bei +105 °C (VR, IR angewendet) Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit PET-Hülse Anwendungen Typische Anwendungen für den ALC80-Kondensator sind alternative Energie, Glättung, Energiespeicherung oder Impulsbetrieb in der Telekommunikation, anspruchsvolle Netzteile (SMPS), Prozesssteuerung, AC-Motorsteuerung, Traktion, Schweißen, Frequenzumrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Messungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
40 Dia. x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 6800µf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1859463, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALC80A682EF100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.