Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 60632 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.03mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 8 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 60632 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.03mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 8 N/cm
Tesa 60632 Aluband Aluminiumband leitend, Stärke 0.03mm, 50mm x 50m, -40°C bis +160°C, Haftung 8 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1859049
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60632
EAN/GTIN:
     4042448478559
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.03mm
Breite = 50mm
Länge = 50m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 8 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +160°C
Temperaturbeständigkeit min. = -40°C
Modellnummer = 60632

Tesa® 60632 ist ein konformierbares Aluminiumband auf Basis einer 30 μm (1,2 mil) Aluminiumfolie, eines transparenten Acrylklebstoffs und einer weißen, einseitig silikonisierten, 85 μm dicken Papierhülle.Konformierbar für gekrümmte Oberflächen Leicht zu entfernende Büchse Geeignet für Daueranwendungen Barriere gegen Feuchtigkeit, Gase und Dämpfe Elektrisch und thermisch leitfähig Alterungsbeständig Wärme und Licht reflektierend Flammhemmend Anwendungen Montage von Kühlschlangen in der Geräteindustrie Verbindung und Abdichtung von Wärmedämmung und Kanälen Um Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen Um Wärmestrahlung zu reflektieren
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.03mm
Breite:
50mm
Länge:
50m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
8 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+160°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-40°C
Modellnummer:
60632
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband tesa, alu klebeband, 1859049, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Tesa, 60632, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.