Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi RFID-Modul I2C, 1.8 → 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858654
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     N24RF04DTPT3G
EAN/GTIN:
     5059045237099
Suchbegriffe:
onsemi
N24RF04DTPT3G
1858654
Halbleiter
Baugruppentyp = Modul
Unterstützte Busschnittstellen = I2C
Versorgungsspannung = 1.8 → 5.5V
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 3.1mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4.5mm

Kontaktlose Übertragung von Daten Nahbereichskommunikation (bis zu 150 cm) Luftschnittstellenkommunikation bei 13,56 MHz (HF) Zur Kennzeichnung: Stellen Sie Modulation mit 1,65 Kbit/s oder 26,48 Kbit/s Datenrate ein Von Tag: Lastmodulation mit Manchester-Codierung mit 423-kHz- und 484-kHz-Baugruppenträgern im Datenratenmodus mit niedriger (6,6 Kbit/s) oder hoher (26 Kbit/s) Datenrate. Unterstützt die Datenrate von 53 Kbit/s mit schnellen Befehlen 32-Bit-Blockmodus Lesen und Schreiben Unterstützung gegen Kollisionen Eindeutige 64-Bit-Kennung (UID) Mehrere 32-Bit-Kennwörter und Sperrfunktion für jeden Benutzerspeichersektor Unterstützt Fast (400 kHz) und Fast-Plus (1 MHz) I2C-Protokoll Versorgungsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V. 4 Byte Seitenschreibpuffer I2C-Timeout Schmitt-Trigger und Rauschunterdrückungsfilter an I2C-Bus-Eingängen (SCL und SDA) 128 Blöcke x 32 Bits (4 Sektoren mit jeweils 32 Blöcken): HF-Modus 512 x 8 Bit I2C-Modus 2.000.000 Programm-/Löschzyklen 200 Jahre Datenspeicherung -40 °C bis +105 °C. SOIC-, TSSOP 8-adrige Gehäuse Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Anwendungen NFC-Tag HF-Kennzeichnung EEPROM
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C
Versorgungsspannung:
1.8 → 5.5V
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
3.1mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.