Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520, AEC-Q200D Folienkondensator 330nF ±5% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854964
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1334J000
EAN/GTIN:
     5059045639350
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32520
Automobilstandard = AEC-Q200Dmm
Länge = 4mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 4 x 8.5 x 10mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32520
Automobilstandard:
AEC-Q200Dmm
Länge:
4mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
4 x 8.5 x 10mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 0.33uf, 1854964, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32520C1334J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.