Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1813 Folienkondensator 1μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKT 1813 Folienkondensator 1μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854404
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813510405
EAN/GTIN:
     5059040899803
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1813
Anschlussraster = 35mm
Länge = 31.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKT 1813. Anwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1813
Anschlussraster:
35mm
Länge:
31.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1854404, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1813510405, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.