Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1813 Folienkondensator 47nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 17.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKT 1813 Folienkondensator 47nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 17.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854319
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813347405
EAN/GTIN:
     5059040903265
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1813
Anschlussraster = 17.5mm
Länge = 14mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.7mm

Serie MKT 1813. Anwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1813
Anschlussraster:
17.5mm
Länge:
14mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.7mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0,047µf, 1854319, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1813347405, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.