| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854047 Herst.-Nr.: SW2-C1S1-00P0-Z EAN/GTIN: 5059045648444 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Snap Anschlussart = PCB Kontaktnennstrom = 100 mA Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = 203 gf Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +125°C Kontaktmaterial = AG Legierung, Messing Gehäusematerial = Polyamid Schalt-Lösekraft = 50gf Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Snap | Anschlussart: | PCB | Kontaktnennstrom: | 100 mA | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | 203 gf | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Kontaktmaterial: | AG Legierung, Messing | Gehäusematerial: | Polyamid | Schalt-Lösekraft: | 50gf | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, zippy microschalter, 1854047, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW2C1S100P0Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |