Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1813 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKT 1813 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854038
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813510065
EAN/GTIN:
     5059040972186
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1813
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1813. Anwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1813
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1854038, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1813510065, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.