Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Mikroschalter Snap-Betätiger verdrahtet, 6 A, 1-poliger Wechsler IP 67 72 gf -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854030
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     SW2-06S1-05L0-EA001-Z
EAN/GTIN:
     5059045639572
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Snap
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 6 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 72 gf
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = AG Legierung, Messing
Gehäusematerial = Polyamid
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Snap
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
6 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
72 gf
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
AG Legierung, Messing
Gehäusematerial:
Polyamid
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter 6a, 1854030, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW206S105L0EA001Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.