Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau Ø 4.1mm 7/0,67 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau Ø 4.1mm 7/0,67 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau Ø 4.1mm 7/0,67 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau Ø 4.1mm 7/0,67 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1853937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853937
EAN/GTIN:
     5021145124050
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 7/0,67 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07Z-R
Außendurchmesser = 4.1mm
Certification RPC = Dca
Kabeltyp = Leerrohr
Serie = 6491B
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 7

RS Pro Einadriges KabelDas RS Pro 100 m lange, wärmedämmende, halogenfreie (LSNH) einadrige Kabel mit isoliertem, wärmegeglühtem Kupferleiter und einer nominellen Querschnittsfläche von 2,5 mmmmmmmmm. Das harmonisierte blaue Kabel HO7Z-R hat eine Nennspannung von 450 V dc und 750 V ac. Er ist für den Einsatz in Anlagen konzipiert, in denen Rauch- und Säuregasemission im Brandfall eine große Gefahr darstellen würde. Das Kabel ist für die Installation in SMD- oder eingebetteten Leerrohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen vorgesehen. Dieses Kabel ist für den Einsatz in Kanälen mit Abdeckung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 90 °C. • raucharme halogenfreie Isolierung • Isolierungswanddicke: 0,8 mm • Fasergröße: 0,67 mm • Gesamtdurchmesserbereiche zwischen 3,3 mm und 4,1 mm • Anzahl der Litzen: 7Anwendungen• Schaltanlagen • Steuerzahnrad • Feste SchutzinstallationZertifizierungen• BS EN • BS EN 50363-5 • BS EN 50525-3-41:2011
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
7/0,67 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07Z-R
Außendurchmesser:
4.1mm
Certification RPC:
Dca
Kabeltyp:
Leerrohr
Serie:
6491B
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze blau, 1853937, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6491B25BL100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,8725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 115,05*
€ 136,91
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 114,10*
€ 135,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 107,13*
€ 127,48
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 100,94*
€ 120,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 87,25*
€ 103,83
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.