Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Braun Ø 3.9mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Braun Ø 3.9mm
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Braun Ø 3.9mm
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Braun Ø 3.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1853905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853905
EAN/GTIN:
     5021145123862
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
2,5 mm² schaltdraht
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Braun
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 1/1,78 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-U
Betriebsspannung = 450 V dc, 750 V acmm
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Leerrohr
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 1,78 mm

RS Pro Einadriges KabelDas RS Pro 100 m PVC-isolierte einadrige Kabel hat einen einfachen, weichgeglühten Kupferleiter mit einer nominellen Querschnittsfläche von 2,5 mmmmmmmmmm². Das harmonisierte braune Kabel HO7V-U hat eine Nennspannung von 450 V dc und 750 V ac. Das Kabel ist für die Installation in SMD- oder eingebetteten Leerrohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen vorgesehen. Dieses Kabel ist für den Einsatz in Kanälen mit Abdeckung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 70 °C. • Isolierungswanddicke: 0,8 mm • Fasergröße: 1,78 mm • Gesamtdurchmesser reicht von 3,2 mm bis 3,9 mm • Anzahl der Litzen: 1Anwendungen• Schaltanlagen • Steuerzahnrad • Feste SchutzinstallationZertifizierungen• BS EN • BS EN 50363-3 • BS EN 50525-2-31:2011
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Braun
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
1/1,78 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-U
Betriebsspannung:
450 V dc, 750 V acmm
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Leerrohr
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
1,78 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht braun, 1853905, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6491X25BR100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7711* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 101,75*
€ 121,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 100,63*
€ 119,75
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 94,78*
€ 112,79
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 89,26*
€ 106,22
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 77,11*
€ 91,76
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.