Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GRP Kunststoffplatte, Schwarz, 30mm x 305mm x 500mm / 1.35g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1853502
EAN/GTIN:
     5056111955123
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Form = Voll
Länge = 500mm
Breite = 305mm
Stärke = 30mm
Material = GRP
Laminiert = Ja
Dichte = 1.35g/cm³
Zugfestigkeit = 140 (Nass) MPA, 160 (Trocken) MPA
Härte = Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 5.5%
Wärmeleitfähigkeit = 0.27W/mK
Laminat-Material = Polyamid 6,6, glasfaserverstärkt (30 %)
Ausdehnung = 3.5 → 5%

Schwarze glasfaserverstärkte Nylon-Kunststoffplatten von RS Pro - GFK-Platte: Glasfaserverstärkter Kunststoff. Das RS Pro-Sortiment umfasst eine Reihe hochwertiger Kunststoffplatten aus glasfaserverstärktem schwarzem Nylon in verschiedenen Größen und Dicken. Was sind massive Kunststoffplatten?. Kunststoffplatten bestehen aus robustem, langlebigem Kunststoff oder kunststoffähnlichen Materialien, die in eine Vielzahl von Größen und Dicken zurechtgeschnitten und verkauft werden. Diese harten Kunststoffplatten können nach dem Erwerb zu Komponenten für die Fertigung von in einer Vielzahl von Branchen eingesetzten Produkten zugeschnitten oder bearbeitet werden. Unterschiedliche Kunststoffe haben unterschiedliche Eigenschaften, durch die sie sich für die Verwendung in bestimmten Anwendungen eignen. Was ist glasfaserverstärktes Nylon?. Dieser Kunststoff besteht aus Nylon 66 (PA 66) mit 30%-iger Glasfaserverstärkung. Diese Art von Kunststoff ist auch bekannt als Nylon 66 GF30. Im Vergleich zu normalem nicht verstärktem PA 66 ist dieser Kunststoff stärker und starrer und hat eine hohe Formstabilität sowie Kriechfestigkeit. Die Formstabilität ist der Grad, in dem ein Material seine ursprünglichen Maße beibehalten kann, wenn es Änderungen bei Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Kriechen bezeichnet die Tendenz eines Feststoffs, sich langsam zu bewegen oder unter dem Einfluss mechanischer Beanspruchungen dauerhaft zu verformen. Die Glasfaser in diesem Nylon 66 GF30 kann auf Gegenlaufflächen abrasiv sein, sodass dieses Material nicht für den Einsatz in Gleitanwendungen geeignet ist. Die schwarze Farbe des glasfaserverstärkten Nylons weist darauf hin, dass es über einen verbesserten UV-Schutz sowie eine verbesserte Wetterbeständigkeit verfügt und für den Außeneinsatz geeignet ist. Diese harte Kunststoffplatte ist leicht zu bearbeiten und zu verkleben. Eigenschaften und Vorteile. Hohes Maß an Steifigkeit Gute UV-Beständigkeit Witterungsbeständig Beständigkeit gegenüber vielen Ölen, Fetten und Kraftstoffen Gute Verschleißeigenschaften Hohe Festigkeit Hohe Formstabilität Kann geschweißt und verklebt werden Gute Wärmeformbeständigkeitstemperatur. In welchen Branchen wird glasfaserverstärktes Nylon verwendet?. Dieser strapazierfähige und vielseitige Kunststoff mit seinen einzigartigen Eigenschaften eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, darunter die folgenden:. Maschinenbau Transport- und Fördertechnik Luft- und Raumfahrttechnik Automobilindustrie Textilindustrie Luft- und Raumfahrttechnik Verpackungs- und Papierindustrie. Für welche Anwendungen wird glasfaserverstärktes Nylon verwendet?. Durch seine einzigartigen Eigenschaften eignet sich Nylon 66 GF30 für den Einsatz in Teilen, die über lange Zeiträume bei hohen Temperaturen hohen statischen Lasten ausgesetzt sind. Getriebe Kupplungs- und Motorenbau Maschinenteile Elektrische Werkzeuge Hebel Wärmeisolatoren Scheibenwischerblätter Gehäuseteile Reib- und Stützringe
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
500mm
Breite:
305mm
Stärke:
30mm
Material:
GRP
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.35g/cm³
Zugfestigkeit:
140 (Nass) MPA, 160 (Trocken) MPA
Härte:
Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
5.5%
Wärmeleitfähigkeit:
0.27W/mK
Laminat-Material:
Polyamid 6,6, glasfaserverstärkt (30 %)
Ausdehnung:
3.5 → 5%
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, rs pro pa-platte, 1853502, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 346,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 522,59*
€ 621,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 486,01*
€ 578,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 461,45*
€ 549,13
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 436,65*
€ 519,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 417,43*
€ 496,74
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 379,48*
€ 451,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 346,52*
€ 412,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.