Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Development Board, Relay 3 Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Development Board, Relay 3 Click
MikroElektronika Development Board, Relay 3 Click
Artikel-Nr.:
     108EL-1852191
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Kit-Name = Relay 3 Click

Relay Click 3 ist eine Dual-Relais-Click-Platine mit zwei einpoligen Doppelwertrelais, die über Ausgangsstifte des Host-Mikrocontrollers (MCU) bedient werden können. Es bietet eine elegante und einfache Lösung zur Steuerung einer Vielzahl von Leistungsanwendungen. Zwei SRD-5VDC-SL-C-Relais, die auf dieser Click Board™ verwendet werden, sind hermetisch abgedichtete Relais, die 5 V über ihre Spulen benötigen, während sie ca. 0,4 W verbrauchen, während sie aktiv sind. Sie ermöglichen bis zu 28 V DC über die angeschlossene Last, während sie bis zu 7 A leiten Relais 3 Click kann in verschiedenen SPS-basierten Systemen, als ein ferngesteuerter EIN/AUS-Schalter und anderen ähnlichen Anwendungen verwendet werden. Relay Click 3 wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Dieses Click Board™ ist ein vollständig getestetes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus™-Buchse geeignet ist.
Weitere Informationen:
Kit-Name:
Relay 3 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1852191, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3357, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,34*
€ 21,36*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 21,33*
€ 30,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.