|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1852185 Herst.-Nr.: MIKROE-3340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technologie = 1-adrig, UART Kit-Name = UART 1-Wire Click
UART 1-Wire Click wird verwendet, um Standard-UART- oder RS232-Signale in 1-Wire®-Signale umzuwandeln. Neben anderen Funktionen wie der Anstiegsgeschwindigkeitssteuerung für größere 1-Wire® Busse, wählbarer Datenrate, einer genauen selbstkalibrierenden Zeitbasis, ESD-Schutz und mehr, ist das Hauptmerkmal des UART 1-Wire® Click, dass er alle empfindlichen Signalzeiten verwaltet, die bei der 1-Wire® Kommunikation anfallen, und eine Rapid Entwicklung von UART zu 1-Wire® Anwendungen ermöglicht. Er kann automatisch ein einzelnes Zeichen aus dem UART-Bus in acht 1-Wire®-Zeitschlitze umwandeln und so den Datendurchsatz deutlich erhöhen und gleichzeitig die Arbeitslast des Mikrocontrollers reduzieren. UART 1-Wire Click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Dieses Click Board™ ist ein vollständig getestetes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus™-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen:  |  | Technologie: | 1-adrig, UART | Kit-Name: | UART 1-Wire Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1852185, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE3340, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 17,63* | € 26,17* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 25,33* | € 35,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|