Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1850003
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HIF6-100D-1.27R(20)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc-steckverbinder 1,27mm
Anzahl der Kontakte = 100
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 500mA
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = HIF6
Betriebsspannung = 125,0 V ac, 300,0 V ac
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
100
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
500mA
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
HIF6
Betriebsspannung:
125,0 V ac, 300,0 V ac
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, 1850003, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Hirose, HIF6100D127R(20), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 148,62*
€ 185,6802*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,1902*
€ 189,9801*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,9801*
€ 226,07632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,55*
€ 224,3745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,50*
€ 212,415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,32*
€ 205,0608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,1902*
€ 182,29634
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 5,10634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.