Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; DF1; 2,5mm; PIN: 2; IDC; 24AWG
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; DF1; 2,5mm; PIN: 2; IDC; 24AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1849942
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF1-2S-2.5R24(05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.5mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = DF1
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = 85.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac, 650,0 V ac
Gehäusematerial = Polyamid
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.5mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
DF1
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
85.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac, 650,0 V ac
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 2 pol, idc steckverbinder, stiftleiste 2 polig, 1849942, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Hirose, DF12S25R24(05), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,389*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.