Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1849487
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF601SGAF/FI
EAN/GTIN:
     0051131275942
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Serie = SecureFit

3M ® SecureFit ® -Schutzbrille SF601SGAF/FI-EU, grauer Rahmen, Schaum, Scotchgard ® Anti-Beschlag, klare Linse, hat einen halbrandlosen Rahmen mit zwei separaten Linsen sowie Bügelarmen mit fester Länge. Die 3M-Druckdiffusions-Bügeltechnologie hilft dabei, den Druck über das Ohr zu verteilen, um den Rahmenkomfort über eine Vielzahl von Mitarbeitern zu erhöhen. Dieses innovative, stilvolle Design sorgt für mehr Komfort und Sicherheit bei der Passform. 3M TM Scotchgard ® Anti-Beschlag-Beschichtung hält Beschlag länger als herkömmliche Anti-Beschlag-Beschichtungen, selbst nach mehrfachem Waschen. Einschließlich einer herausnehmbaren, schaumgefütterten Dichtung.Das Design mit zwei Objektiven bietet optimale optische Leistung und ein gutes Vision- feld Halbrimloser Rahmen 3M-Druckdiffusionsbügel-Technologie für sicheren und bequemen Sitz Weiche Nasenpolster für bequemen Sitz Umwickeltes Design für sicheren und drucklosen Sitz 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung bietet überragende Beschlagfreiheit- und Kratzschutzeigenschaften, entspricht K&N Kennzeichnungsanforderungen gemäß EN166 Breite flexible Bügelarme für soliden Seitenschutz und beliebt in Kombination mit Gehörschützern. Enthält eine herausnehmbare, schaumgefütterte Dichtung.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Serie:
SecureFit
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 1849487, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, SF601SGAFFI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 17,33*
20
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 18,15*
20
Frei Haus
ab € 15,809*
€ 18,539*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 18,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,86*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.