Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Azetatglas, Klar, , belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Azetatglas, Klar, , belüftet
3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Azetatglas, Klar, , belüftet
Artikel-Nr.:
     108EL-1849472
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7136013
EAN/GTIN:
     4046719707515
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Nein
Scheibenfarbe = Klar
Scheibenmaterial = Azetat
UV Schutz = Nein
Serie = FAHRENHEIT
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Ja

Sicherheitsbrille von 3M FahrenheitDie Fahrenheit Schutzbrille von 3M ist eine leichte und vielseitige Lösung für den Augenschutz am Arbeitsplatz. Mit einer kratzfesten und beschlagfreiem Linse gewährleistet die Brille ein ausgezeichnetes Sichtfeld. Die Schutzbrille verfügt über einen weichen PVC-Kristallrahmen mit einem großen Auflagebereich für mehr Komfort. Bestimmte Kanäle an der Seite des Rahmens können die Bügel von rezeptgenauen Rahmen aufnehmen. Das Modell passt gut zu verschreibbaren Brillen, Einweg-Atemschutzmasken und Halbmasken-Atemschutzmasken. Die Schutzbrille wurde speziell für den Einsatz mit Abreißfolien in extrem schmutzigen Umgebungen entwickelt und verfügt über ein Neopren-Stirnband für gute Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung. Sie verfügen außerdem über eine indirekte Belüftung für verbesserte Luftzirkulation, Komfort und weniger Beschlagen unter heißen/feuchten Bedingungen. Mit dem breiten, bequemen Nylonband für einfache Einstellbarkeit sind diese 3M-Schutzbrillen eine vielseitige Ergänzung zu Ihrer Schutzausrüstung und eignen sich für eine Vielzahl von Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Eigenschaften und Vorteile• Schutzbrille mit weichem Quarzrahmen mit einem breiten Auflagebereich um das Gesicht herum für mehr Komfort • Spezifischer Kanal an der Seite des Rahmens zur Aufnahme des Tempels von rezeptriebenen Rahmen • Das Modell passt gut zu einer Brille • Spezielles Neopren-Stirnband für gute Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung • Speziell entwickelt, um Abreißfolien zu tragen. Ersatzstreifen sind erhältlich, aber eine ist bereits im Lieferumfang enthalten. • Anti-Beschlag-Beschichtung, um das Beschlagen der Linse zu reduzierenAnwendungenSchutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen ordnungsgemäßen Schutz zu bieten und den relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu entsprechen, ist es wichtig, dass Sie die Art von Schutzbrillen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind, gründlich untersuchen. Diese 3M-Schutzbrille wird häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Engineering • Allgemeine Montage • Wartung und Reparatur • Pharmaindustrie Sind diese Schutzbrille für Überbrillen geeignet? Ja, diese Schutzbrille wurde für die Verwendung mit einer Brille entwickelt, sodass Sie sicher mit einem klaren Vision arbeiten können. Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? • Luftübertragene Partikel oder kleine Metallteile, Glas oder Holz. • Funken von Werkzeugen und Elektrogeräten. • Fliegende Objekte. • Strahlung oder UV-Licht. • Chemikalien und korrosive Substanzen. Warum 3M? 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Nein
Scheibenfarbe:
Klar
Scheibenmaterial:
Azetat
UV Schutz:
Nein
Serie:
FAHRENHEIT
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 1849472, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, 3M, 7136013, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 10,74*
€ 13,50*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 14,19*
10
Frei Haus
ab € 12,465*
€ 15,275*
10
Frei Haus
ab € 12,972*
€ 15,872*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,38*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.