Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Carbonglas, Klar, , belüftet kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Carbonglas, Klar, , belüftet kratzfest
3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Carbonglas, Klar, , belüftet kratzfest
3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Carbonglas, Klar, , belüftet kratzfest
3M FAHRENHEIT Schutzbrille, Carbonglas, Klar, , belüftet kratzfest
Artikel-Nr.:
     108EL-1849471
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7136012
EAN/GTIN:
     4046719707478
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Nein
Serie = FAHRENHEIT
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Ja

3M FAHRENHEIT, kratzfeste Anti-Mist-SchutzbrilleDie Fahrenheit Schutzbrille von 3M ist eine leichte und vielseitige Lösung für den Augenschutz am Arbeitsplatz. Mit einer kratzfesten und beschlagfreiem Linse gewährleistet die Brille ein ausgezeichnetes Sichtfeld. Die Schutzbrille verfügt über einen weichen PVC-Kristallrahmen mit einem großen Auflagebereich für mehr Komfort. Bestimmte Kanäle an der Seite des Rahmens können die Bügel von rezeptgenauen Rahmen aufnehmen. Das Modell passt gut zu verschreibbaren Brillen, Einweg-Atemschutzmasken und Halbmasken-Atemschutzmasken. Mit dem breiten, bequemen Nylonband für einfache Einstellbarkeit sind diese 3M-Schutzbrillen eine vielseitige Ergänzung zu Ihrer Schutzausrüstung und eignen sich für eine Vielzahl von Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen.Eigenschaften und Vorteile• Breiter elastischer Nylonriemen (25 mm), der dank eines Schnallensystems und eines Drehbandbefestigungsmechanismus leicht verstellbar ist • Spezielle Kanäle an der Seite des Rahmens können die Bügel von rezeptriebenen Rahmen aufnehmen • Die Linsenbehandlung bietet kratzfesten Schutz B-Schutz gegen Stöße • Indirektes Belüftungssystem zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln • Breites Stirnband für bessere DruckverteilungAnwendungenSchutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen ordnungsgemäßen Schutz zu bieten und den relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu entsprechen, ist es wichtig, dass Sie die Art von Schutzbrillen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind, gründlich untersuchen. Diese 3M-Schutzbrille wird häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Engineering • Allgemeine Montage • Wartung und Reparatur • Pharmaindustrie Sind diese Schutzbrille für Überbrillen geeignet? Ja, diese Schutzbrille wurde für die Verwendung mit einer Brille entwickelt, sodass Sie sicher mit einem klaren Vision arbeiten können. Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? • Luftübertragene Partikel oder kleine Metallteile, Glas oder Holz. • Funken von Werkzeugen und Elektrogeräten. • Fliegende Objekte. • Strahlung oder UV-Licht. • Chemikalien und korrosive Substanzen. Warum 3M? 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Nein
Serie:
FAHRENHEIT
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 1849471, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, 3M, 7136012, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
10
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 6,85*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 7,84*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,54*
€ 8,06*
1 Tag
310
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,44*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.