Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1848310 Herst.-Nr.: 100 QR EAN/GTIN: 4046719868339 |
| |
|
| | |
| Typ = Schweißhelm Serie = Speedglas 100 QR Selbstabdunkelnde Linse = Ja beschlagfrei = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
3M TM Speedglass 100 QRDas Speedglas 100 QR-Schutzhelm und Schweißhelm-System von 3M ermöglicht das Einnisten des Schweißhelms über der Schutzkappe, wenn er angehoben wird. Darüber hinaus kann der Schweißhelm leicht abgenommen werden, während die Schutzkappe für nicht-schweißende Aufgaben an Ort und Stelle bleibt. Der 3M Speedglas TM Schweißhelm 100 QR mit Auto-Darkening-Filter 100 V und der Hard Hat H-701R verfügt über eine Schnellfreigabeschiene (QR), mit der Sie den Schweißhelm einfach lösen können, während Ihre Schutzkappe bei nicht schweißenden Aufgaben an Ort und Stelle bleibt. • Speedglas 10 QR-Filter sind erhältlich (( 187-8641) 187-8641)Eigenschaften und Vorteile• 100 QR-Helm• 100-V-ADF• Hartmütze• 3M Speedglas TM Auto-Darkening-Filter 100 V mit 1,7 Zoll x 3,7 Zoll Sichtbereich (ca.)• Variable dunkle Farbtöne 8-12 und Schatten-3-Lichtstatus. Ability zum Verriegeln im Lichtzustand, z. B. beim Schleifen• Verzögerungsfunktion zum Einstellen der Öffnungszeit von dunkel zu hell• Drei Empfindlichkeitsstufen• Kopfaufhängung mit glatter Ratsche für präzises Anziehen• Kompatibel mit ausgewählten 3M-Einweg-Schweißpartikel-AtemschutzmaskenAnwendungenSchweißhelme oder Schweißhauben sind überall dort, wo Lichtbogenschweißen stattfindet, unverzichtbare persönliche Schutzausrüstung. Der Helm hat Vorteile gegenüber der Brille, da sie auch Gesicht und Hals vor Funken schützen und sogar als Gesichtsschutz-PSA beim Schleifen dienen können. Der 3M-Speedglas-Schweißhelm wurde für die automatische Verdunklung von Linsen entwickelt. Linsen mit automatischer Verdunklung haben Vorteile gegenüber statisch polarisierten Sichtlinsen, da sie bei Nichtschweißen als normal betrachtet werden können, ohne dass Sie Ihre Maske anpassen müssen. Die Sichtlinse verdunkelt sich nur als Reaktion auf das Li Weitere Informationen: | | Typ: | Schweißhelm | Serie: | Speedglas 100 QR | Selbstabdunkelnde Linse: | Ja | beschlagfrei: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, 1848310, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweißhelme, 3M, 100QR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Masks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 196,44* | € 247,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,09* | € 255,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,60* | € 277,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,46* | € 418,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|