Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 500 lm / 285 m, 129 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1847318
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSZOOM500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 500 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IP66
Leuchtweite = 285 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 129 mm
Gewicht mit Akku = 172g

Die ZOOM 500 ist eine kompakte, leistungsstarke Taschenlampe mit einer hellen 500 Lumen Lichtleistung und einem Strahl von bis zu 285 Metern. Die ZOOM 500 hat ein robustes Typ-III hart-eloxiertes Aluminiumgehäuse mit einem sicheren Griffmuster und einem schnellen Zugriff auf den Tastschalter für eine leichte Bedienung. Die ZOOM 500 arbeitet mit 4 AAA-Alkali-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Am beeindruckendsten ist jedoch das fortschrittliche Fokussierungssystem des Zoom-Fokus: Drücken oder drehen Sie die Blende des ZOOM 500 nach oben und die Taschenlampe wechselt vom breiten Flutlicht zu einem starken und fokussierten Punktstrahl. Ziehen Sie einfach die Blende zurück, um zum Flutlicht zurückzuwechseln. Die ZOOM 500 verfügt über fünf Leuchtarten, Boost, hoch, mittel, schwach und blitzend und hat eine Laufzeit von 1 bis 45 Stunden.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
500 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzart:
IP66
Leuchtweite:
285 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
129 mm
Gewicht mit Akku:
172g
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe 2aaa, taschenlampe, led-taschenlampe 500 lumen, 1847318, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSZOOM500, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.