Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SFH Kühlkörper für Universelle quadratische Alu, 19mm x 19mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846715
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SFH1901-10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 19mm
Breite = 19mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 19 x 19 x 10mm
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Kaltgeschmiedet, extrem hohe Leistung Niedriger Wärmewiderstand Geeignet für flache passive Kühlung Anwendungen Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Halbleitergeräten mit flachen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
19mm
Breite:
19mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
19 x 19 x 10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1846715, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFH190110L, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.