Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose CD Sub-D Steckverbinder Buchse, 9-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirose CD Sub-D Steckverbinder Buchse, 9-polig / Raster 2.76mm, Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-1846495
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     CDE-9S(05)
EAN/GTIN:
     5059045410980
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 350,0 V, 490,0 V.
Länge = 30.81mm
Breite = 20.97mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
350,0 V, 490,0 V.
Länge:
30.81mm
Breite:
20.97mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1846495, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Hirose, CDE9S(05), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,43002*
€ 29,07172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10002*
€ 28,67902
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,99001*
€ 24,97811
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,96002*
€ 23,75242
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,48001*
€ 20,80121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
481099
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.