Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0131, M16 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 240 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845898
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     051549
EAN/GTIN:
     5059040013469
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 240 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 16mm
Anschluss = M16 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 10mm
Gehäusematerial = PVC
Maximaler Arbeitsdruck = 3 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C
Fließfaktor Kv = 2m³/h

Zweiwege-Magnetventil der Serie 131. Direkt wirkende, Ventile mit robustem PVC-Körper für den Einsatz mit aggressiven Gasen und Flüssigkeiten, Basen und Säuren bis zu mittlerer Konzentration Separate Membran isoliert das Betätigungselement von dem Medium Unempfindlich gegenüber verunreinigten Medien, mit Ausnahme scharfkantiger, fester und langer Fasern Kein Differenzdruck zum Schalten erforderlich Nichtmetallische interne Bauteile Verriegelbarer manueller Überdruckschutz HD-Spule 100 W (Eingangsstrom), 9 W (Halten) Verbindungsdurchlassdurchmesser: 15 mm Schutzklasse bis IP65 Anwendungen umfassen Wasseraufbereitung, Systeme für die chemische Reinigung und die Wäsche, Nahrungs- und Getränkeindustrie, Fotochemie, Galvanisierungssysteme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
16mm
Anschluss:
M16 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
10mm
Gehäusematerial:
PVC
Maximaler Arbeitsdruck:
3 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Fließfaktor Kv:
2m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1845898, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 051549, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.