| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845442 Herst.-Nr.: 1845442 EAN/GTIN: 5059045112426 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 50F Spannung = 2.7V dc Montageart = Durchsteckmontage Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +70°C Leckstrom = 0,3 mA Toleranz = -20 → +80% Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten
EDLC-Superkondensator von RS ProDer RS Pro 50F EDLC Superkondensator hat eine Nennspannung von 2,7 V und einen Leckstrom (24 h) von ≤0,3 mA. Dieser elektrische Doppelschichtkondensator ist für Anwendungen wie allgemeine Industriegeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz von -20 % bis 80 % • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C. • AC-Impedanz von 25 MOhm und DC-Impedanz von 40 MOhmAnwendungen• USV (Backup-Netzteile) • Batteriebetriebene Solarstromkreise • Basisstationen für Motorantriebe (Schnellladen) • Elektronische MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Kapazität: | 50F | Spannung: | 2.7V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Leckstrom: | 0,3 mA | Toleranz: | -20 → +80% | Kondensatorfamilie: | Elektrisch, zwei Schichten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 50f 2,7v, anlaufkondensator, 1845442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESR2R7506ZLB, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors |
| | |
| |