|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1845098 Herst.-Nr.: 103020132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = Grove-2 Channel SPDT Relay
Das 2-Kanal-SPDT-Relais von Grove verfügt über zwei einpolige Umschalter (SPDT). Zur Steuerung dieser Schalter sind nur Niederspannungs- und Niedrigstromsignale erforderlich. Insbesondere können Sie 5 V DC verwenden, um max. 250 V AC oder 110 V DC zu steuern. Das Beste ist, dass Sie die beiden Kanäle separat steuern können. So können Sie z. B. die COM1 mit NC1 oder NO1 verbinden, wie Sie es wünschen. Er ist so bequem und zuverlässig, dass er für massive Produkte oder Projekte eingesetzt werden kann, bei denen Hochspannungs-/Hochstromgeräte geschaltet werden müssen.Hochtemperaturbeständiges Kunststoffgehäuse Hochspannungslast Geringer Stromverbrauch Lange Lebensdauer Anwendungen Haushaltsgerät Büromaschine TV-Receiver mit Fernbedienung Monitoranzeige Anwendung für hohe Hetzströme bei Audiogeräten Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | Grove-2 Channel SPDT Relay |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, relaissockel, 1845098, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Seeed Studio, 103020132, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |