Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator 0.22F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845036
EAN/GTIN:
     5059044121832
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 5.5V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leckstrom = 0,005 mA
Serie = SD
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

EDLC-Superkondensator von RS ProDer vertikale EDLC-Superkondensator der RS Pro SD-Serie 0,22F für Leiterplattenmontage hat eine Nennspannung von 5,5 V und einen Leckstrom (24 h) von ≤0,005 mA. Dieser elektrische Doppelschichtkondensator ist für Anwendungen wie allgemeine Industriegeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• AC-Impedanz von 50 Ohm und DC-Impedanz von 75 Ohm • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C. • Toleranz von -20 % bis 80 %Anwendungen• USV (Backup-Netzteile) • Batteriebetriebene Solarstromkreise • Basisstationen für Motorantriebe (Schnellladen) • Elektronische Messgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
5.5V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leckstrom:
0,005 mA
Serie:
SD
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: Superkondensator, superkondensatoren 5.5 v 0.22f, anlaufkondensator, superkondensator 5,5v, 1845036, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESC5R5224ZV(Z11)D, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.908,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,5757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.050,00*
€ 8.389,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.012,44*
€ 8.344,8036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.919,68*
€ 8.234,4192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.908,40*
€ 8.220,996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.