Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Multiplexer, 16-Pin, SOIC, 3 bis 18 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844256
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14052BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.75mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Die analogen Multiplexer MC14051B, MC14052B und MC14053B sind digital gesteuerte analoge Schalter. Der MC14051B implementiert effektiv einen SP8T-Halbleiterschalter, den MC14052B einen DP4T und den MC14053B einen Triple-SPDT. Alle drei Geräte verfügen über eine niedrige EIN-Impedanz und einen sehr niedrigen AUS-Leckstrom. Die Ansteuerung von Analogsignalen bis zum kompletten Versorgungsspannungsbereich ist möglich.Dreifach-Diodenschutz an Steuereingängen Die Schalterfunktion ist vor dem Einschalten unterbrochen Versorgungsspannungsbereich = 3,0 V dc bis 18 V dc Analoger Spannungsbereich (VDD - VEE) = 3,0 bis 18 V Hinweis: Vee muss< = VSS sein Linearisierte Übertragungseigenschaften Rauscharm - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1,0 kHz Typisch PIN-für-Stift-Ersatz für CD4051, CD4052 und CD4053 Für den 4PDT-Switch siehe MC14551B. Verwenden Sie für untere ROZ die Hochgeschwindigkeits-CMOS-Geräte HC4051, HC4052 oder HC4053 Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.75mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1844256, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, onsemi, MC14052BDG, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,87*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.