Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 6mm x 6.75mm, Auflage 4.8mm, Ø 2mm für PCB-Stärke 3.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842879
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700970600
EAN/GTIN:
     5059045349006
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Spreizniet-Halter
Halter-Typ = Spreizniet-Haltermm
Höhe = 6mm
Unterstützte Maße = 4.8mm
PCB-Bohrung = 2mm
PCB-Stärke = 3.5 → 4mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Spreizniet-Haltermm
Höhe:
6mm
Unterstützte Maße:
4.8mm
PCB-Bohrung:
2mm
PCB-Stärke:
3.5 → 4mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffspreizniete, Spreizniete, wurth elektronik spreizniet-halter, spreizniete, 1842879, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 700970600, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.