| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1842858 Herst.-Nr.: 701513000 EAN/GTIN: 5059045244806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halter-Typ = Abstandshaltermm Höhe = 11.1mm Unterstützte Maße = 5mm PCB-Bohrung = 3.2mm PCB-Stärke = 1.6mm Material = Nylon Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Halter-Typ: | Abstandshaltermm | Höhe: | 11.1mm | Unterstützte Maße: | 5mm | PCB-Bohrung: | 3.2mm | PCB-Stärke: | 1.6mm | Material: | Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 18mm, 1842858, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 701513000, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |