Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 6.5mm x 8.2mm, Auflage 6.3mm, Ø 3mm für PCB-Stärke 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842856
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700972400
EAN/GTIN:
     5059045242185
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Spreizniet-Halter
Halter-Typ = Spreizniet-Halter
Höhe = 6.5mm
Unterstützte Maße = 6.3mm
PCB-Bohrung = 3mm
PCB-Stärke = 4 → 5mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Spreizniet-Halter
Höhe:
6.5mm
Unterstützte Maße:
6.3mm
PCB-Bohrung:
3mm
PCB-Stärke:
4 → 5mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: wurth elektronik spreizniet-halter, platinenhalter, 1842856, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 700972400, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.