Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandhalter Nylon Abstandshalter 10mm x 19.8mm, Auflage 5mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.2 → 1.7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842229
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709621600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 19.8mm
Höhe = 10mm
Unterstützte Maße = 5mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.2 → 1.7mm
Material = Nylon

AnwendungsbereichAbstandhalter für die Leiterplattenmontage. Kein Installationswerkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
19.8mm
Höhe:
10mm
Unterstützte Maße:
5mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.2 → 1.7mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 1842229, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 709621600, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,90*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,1229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 160,30*
€ 190,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 159,92*
€ 190,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 143,06*
€ 170,24
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 133,56*
€ 158,94
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 122,90*
€ 146,25
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.