Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 4.5mm x 7.95mm, Auflage 4mm, Ø 2.5mm für PCB-Stärke 1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842176
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7009776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Spreizniet-Halter
Gesamthöhe = 7.95mm
Höhe = 4.5mm
Unterstützte Maße = 4mm
PCB-Bohrung = 2.5mm
PCB-Stärke = 1 → 2mm
Material = Nylon

AnwendungsbereichEinfache und schnelle automatisierte MontageKomplette schraubenlose VerbindungSchnelle Montage in der GroßserienfertigungFür Abstände von 2 bis 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
7.95mm
Höhe:
4.5mm
Unterstützte Maße:
4mm
PCB-Bohrung:
2.5mm
PCB-Stärke:
1 → 2mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 1842176, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 7009776, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,38*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,23638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 294,44*
€ 350,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 290,49*
€ 345,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 280,84*
€ 334,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 255,93*
€ 304,56
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 236,38*
€ 281,29
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.