Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter CMOS, CMOS Hex 188 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841263
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC14M
EAN/GTIN:
     5059045244165
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 188 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
188 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hc logic, 1841263, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MM74HC14M, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5648*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.