Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841114
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP35CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = SOT-93
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 125 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °Cmm

Der bipolare Leistungstransistor wurde für allgemeine Leistungsverstärker- und Schaltanwendungen entwickelt. TIP35A, TIP35B, TIP35C (NPN), TIP36A, TIP36B, TIP36C (PNP) sind ergänzende Geräte.25 A Kollektorstrom Niedriger Leckstrom ICEO = 1,0 mA bei 30 und 60 V Ausgezeichnete DC-Verstärkung hFE = 40 typ. @ 15 A Produkt mit hoher Stromverstärkung - Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-93
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
125 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: transistor npn to-247, leistungstransistor, leistungstransistoren 100v, 1841114, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, TIP35CG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,35*
6 Tage
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.