|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840946 Herst.-Nr.: MIKROE-3148 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PWM-Controller Kit-Name = PWM 2 Click Board
PWM 2 click bietet 48 unabhängig gesteuerte PWM-Kanäle, die über die integrierten Stiftleisten verfügbar sind und perfekt für die Ansteuerung von LEDs geeignet sind. Jeder Kanal verfügt über ein 12-Bit-PWM-Register, mit dem das 6-Bit-Korrekturregister hinzugefügt wird, das auch als Punktkorrekturregister bezeichnet wird. PWM 2 ist in der Lage, sowohl Synchronisationsfehler als auch offene LED-Fehler zu erkennen und den Fehler über den dedizierten Stift und den Statusrahmen anzuzeigen. Die Click-Platine unterstützt vollständig Kaskadierung, sodass alle erforderlichen Stifte auf den integrierten Stiftleisten freigelegt werden, sodass sie eine Vielzahl von LED-Elementen unterstützen kann.3 V bis 5,5 V Eingangsspannung TTL/CMOS-Logik 50 MHz serielle Datenschnittstelle 12-Bit (4096 Schritte) PWM-Breitenauflösung 6-Bit (64 Schritte) PWM-Korrektur (±50 % der programmierten PWM-Breite) Bis zu 6,1 kHz PWM-Frequenz (PWMCK = 25 MHz) Phase-Shift-Option reduziert Schaltgeräusche Direkte Steuerung von drei 16-Kanal-LED-Treibern LT3595A. Diagnoseinformationen: Synchronisationsfehler/offene LED-Flags 56-poliges (6 mm x 6 mm x 0,78 mm) TLA QFN-Gehäuse Anwendungen LED-Hintergrundbeleuchtung mit großem Bildschirm Mono-, Multi-, Vollfarb-LED-Anzeigen LED-Reklametafeln und Schilder Motorsteuerung Industrielle Steuerung Automatisierte Prüfgeräte Robotik Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | PWM-Controller | Kit-Name: | PWM 2 Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, eval board, 1840946, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3148, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,56* | € 31,60* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 30,93* | € 43,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|