|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840942 Herst.-Nr.: MIKROE-3133 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PWM-Controller Kit-Name = Servo Click Board
Servo Click ist ein 16-Kanal-PWM-Servotreiber mit Spannungserfassungsschaltkreis. Er kann zur gleichzeitigen Steuerung von 16 Servomotoren verwendet werden, die jeweils ein eigenes programmierbares PWM-Signal haben. Die Frequenz des Steuer-PWM-Signals kann im Bereich von 24 Hz bis 1526 Hz programmiert werden, was ein idealer Bereich für die Ansteuerung verschiedener Arten von Servos ist. Ein genauer 16-Bit-A/D-Wandler wird verwendet, um den Spannungsabfall über den Shunt-Widerstand an jedem der 16 Kanäle zu messen und Feedback zum Stromverbrauch des Servos zu geben. Auf diese Weise kann Servo click ohne zusätzliche Änderungen des Servos selbst Informationen über die Servo-Betriebsparameter liefern. Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | PWM-Controller | Kit-Name: | Servo Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, eval board, 1840942, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3133, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 26,33* | € 38,49* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 38,67* | € 52,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|