|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840933 Herst.-Nr.: MIKROE-3116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Name = Multimeter Click Board
Auflösung: 12 Bit ±1 LSB max DNL ±1 LSB max. INL (MCP3204/3208-B ±2 LSB max. INL (MCP3204/3208-C 4 (MCP3204) oder 8 (MCP3208) Eingangskanäle Analoge Eingänge programmierbar als einseitige oder pseudodifferenzielle Paare On-Chip-Probe und -Aufbewahrung Serielle SPI-Schnittstelle (Modi 0,0 und 1,1 Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 2,7 V bis 5,5 V. 100 ksps max. Abtastrate bei VDD = 5 V 50 ksps max. Abtastrate bei VDD = 2,7 V CMOS-Technologie mit geringer Leistungsaufnahme: - 500 nA typischer Standby-Strom, max. 2 μA - 400 μA max. Wirkstrom bei 5 V Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C. Erhältlich in PDIP-, SOIC- und TSSOP-Gehäusen Anwendungen Sensorschnittstelle Prozesssteuerung Datenerfassung Batteriebetriebene Systeme Weitere Informationen:  |  | Kit-Name: | Multimeter Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Multimeter, Multitester, multimeter, 1840933, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3116, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 31,17* | € 44,88* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 44,64* | € 59,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|