|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840912 Herst.-Nr.: MIKROE-3062 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Development Kit
Color 7 click ist eine sehr genaue Farbsensor-Click-Platine, die über den TCS3472-Farblichtkonverter mit IR-Filter von ams verfügt. Es enthält eine 3x4-Matrix von lichtempfindlichen Elementen, die rote, grüne, blaue und klare Lichtkomponenten erkennen können. Zusätzliche IR-ohmsche Beschichtung reduziert den Einfluss der IR-Komponente des Lichtspektrums. Vier rauscharme 16-Bit-ADCs sorgen für einen hohen Dynamikbereich, wodurch dieser Sensor für den Einsatz hinter dunklem Glas geeignet ist. Dieser Sensor bietet eine schnelle I2C-Schnittstelle für die Kommunikation mit der Host-MCU. Ability to mess light without the influence of the IR macht dieses Gerät zu einer guten Wahl für die Umgebungslichtsensorik (ALS). Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840912, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3062, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,86* | € 25,11* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 18,38* | € 26,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|