|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840909 Herst.-Nr.: MIKROE-3055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = LDO-Spannungsregler Kit-Name = Vreg 2 Click Board
Ausführungen mit 3,3 V, 5 V, 12 V und einstellbarem Ausgang Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 1,2-V bis 37-V ±4 % maximale Überleitung und Lastbedingungen Erhältlich in TO-220- und TO-263-Gehäusen 3-A-Ausgangslaststrom Eingangsspannungsbereich bis zu 40 V. Erfordert nur 4 externe Komponenten Ausgezeichnete Spezifikationen für die Netz- und Lastregelung Interner 150-kHz-Festfrequenzoszillator TTL-Abschaltungsbelastbarkeit Energiesparender Standby-Modus, IQ, typischerweise 80 μA Hoher Wirkungsgrad Verwendet gut verfügbare Standardinduktivitäten Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | LDO-Spannungsregler | Kit-Name: | Vreg 2 Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1840909, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3055, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,86* | € 24,99* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 24,14* | € 34,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|