Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika iButton Development Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika iButton Development Kit
MikroElektronika iButton Development Kit
Artikel-Nr.:
     108EL-1840905
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MikroElektronika
MIKROE3047
1840905
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Kit-Name = iButton
Kit-Klassifizierung = Development Kit

Kann in weniger als 5 ms gelesen werden Betriebsbereich: 2,8 V bis 6,0 V, -40 °C bis +85 °C. Die einzigartige 64-Bit-Registrierungsnummer mit Factory-Lasered sorgt für eine fehlerfreie Geräteauswahl und absolute Rückverfolgbarkeit, da keine zwei Teile identisch sind Integrierter Multidrop-Controller für 1-adriges Netz Digitale Identifikation durch Tastkontakt Auf Daten kann zugegriffen werden, während sie mit dem Objekt verbunden sind Kommuniziert wirtschaftlich mit Master Bus Ein einzelnes digitales Signal bei 16,3 kbit/s Die Tastenform ist selbstjustierend mit kupferförmigen Sonden Durable Edelstahlgehäuse mit Registrierungsnummer widersteht rauen Umgebungen Einfach mit selbstklebender selbstklebender Rückseite mit Selbstklebebeschichtung versehen, durch ihren Flansch verriegelt oder mit einem Ring verriegelt, der auf den Rand gedrückt wird
Weitere Informationen:
Kit-Name:
iButton
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 6,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 8,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.