Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Development Kit, Hall Current 2 Click Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Development Kit, Hall Current 2 Click Board
MikroElektronika Development Kit, Hall Current 2 Click Board
Artikel-Nr.:
     108EL-1840876
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Kit-Name = Hall Current 2 Click Board

Kein externer Messwiderstand erforderlich, Einzelgehäuselösung Geringere Verlustleistung: 0,6 mΩ interner Leiterwiderstand auf EX-Gehäuse 1,2 mΩ interner Leiterwiderstand auf LC-Gehäuse Wirtschaftliche Niederspannungs- und Hochspannungsseiten-Stromerfassung Ausgangsspannung proportional zu AC- oder DC-Strömen ±12,5 A und ±25 A Skalenendbereich auf LC-Gehäuse ±15,5 A und ±31 A Skalenendbereich im EX-Gehäuse Überstrom (F19A) bei 100 % des vollen Stroms löst aus und rastet ein Rauscharmer analoger Signalpfad 100 kHz Bandbreite Kleine Abmessungen, flache SOIC8- und QFN-Gehäuse Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung von 3 bis 5,5 V. Integrierte elektrostatische Abschirmung für Ausgangsstabilität Im Werk geschnitten für hohe Genauigkeit Extrem stabile Ausgangs-Offsetspannung Keine magnetische Hysterese Ratiometrischer Ausgang von Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Kit-Name:
Hall Current 2 Click Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840876, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2987, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 21,42*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,33*
€ 30,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.