|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840858 Herst.-Nr.: MIKROE-2624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Schrittmotortreiber Kit-Name = Stepper 5 Click Board
Kompatibles Design-Upgrade 3D-Drucker Drucker, POS Büro- und Heimautomatisierung Textil, Nähmaschinen CCTV, Sicherheit ATM, Bargeld-Recycler HVAC2-Phasenschrittmotoren bis zu 2 A Coil Current (Spitze) STEP/DIR-Schnittstelle mit 2-, 4-, 8-, 16- oder 32-Mikroschrittstifteinstellung Ruhiger Lauf mit 256 Mikroschritten durch MicroPlyer ® -Interpolation Geräuscharmer Motorbetrieb mit StealthChop2 Sehr dynamischer Motorsteuerungs-Chopper SpreadCycle Niedriger RDSon LS 280 mΩ und HS 290 mΩ (typ. Bei 25 °C) Spannungsbereich 4,75 bis 36 V dc Automatische Standby-Stromreduzierung (Option) Interne Messwiderstandsoption (keine Messwiderstände erforderlich) Passives Bremsen und Freilauf Einadriges UART und OTP für Advanced Configuration-Optionen Integrierter Impulsgenerator für eigenständige Bewegung Vollständiger Schutz und Diagnose Auswahl an QFN-, TQFP- und HTSSOP-Gehäusen für optimale Passform Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Schrittmotortreiber | Kit-Name: | Stepper 5 Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Schrittmotor, schrittmotor, 1840858, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2624, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,82* | € 21,89* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 15,79* | € 23,16* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 19,49* | € 27,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|