|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1840482 Herst.-Nr.: 410-380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Pmod MicroSD
Der Pmod MicroSD bietet einen microSD-Kartensteckplatz für jede Platine mit 3,3-V-Logik und ist stiftkompatibel mit einem 12-poligen Pmod-Anschluss, der SPI-Kommunikation ermöglicht. Es ermöglicht der Host-Platine das Lesen und Schreiben auf die microSD-Karte über eine SPI-Schnittstelle. Ohne Dateisystembegrenzung oder maximale Speichergröße ermöglicht der Pmod MicroSD dem Benutzer das Speichern und den Zugriff auf große Datenmengen von der Host-Platine.MicroSD-Karten-Breakout auf Pmod TM-Anschluss oder 2,7-3,6-V-Logikpegel Speichern und greifen Sie auf große Datenmengen von der Host-Platine zu Keine Einschränkung des Dateisystems oder der Speichergröße der verwendeten microSD-Karte 1-Bit- und 4-Bit-Kommunikation 12-poliger Pmod-Anschluss mit SPI-Schnittstelle Entspricht der Digilent Pmod-Schnittstellenspezifikation 1.2 MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Pmod MicroSD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1840482, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Speicher, Digilent, 410380, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Memory Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 6,75* | € 10,55* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 7,24* | € 10,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|